Insize Indikator Digital Model Terbaru (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Range50.8 mm
Accuracy6 um
Hysteresis3 um

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Indikator Digital (Model Terbaru)

- Resolusi 0,001mm/0,00005 Inci
- Hasil pengukuran tertera dalam digital dan analog
- Layar dapat diputar hingga 320°
- Fungsi tombol: tampilan toleransi Go dan No-Go, preset data, perubahan arah pengukuran, pengukuran maks/min/TIR, konversi Inci/Metric, pengukuran absolut/bertahap
- Baterai CR2032, mati otomatis
- Output data
- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A), backs, contact points
Description
Digital Indicator (Advanced Model)

- Resolution 0.001mm/0.00005 Inch
- Reading in digital and analog
- Display can be rotated by 320 Degrees
- Reading in digit and analog
- Button function : tolerance Go and No-Go display, data preset, measuring direction change, max/min/TIR measurement, Inch/Metric conversation, absolute/Incremental measurement
- CR2032 battery, automatic power off
- Data ouput
- Optional accessory: data output cable (code 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A), backs, contact points.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan