Insize High Accuracy Coolant Proof Electronic Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp4.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jangka Sorong Digital Akurasi Tinggi Coolant Proof

- Akurasi melebihi standar DIN862
- Resolusi: 0,005mm/0,0005 Inci
- Coolant proof level IP54
- Tombol: mm/in, ABS/INC, on/off, nol
- Baterai CR2032, dengan satu baterai cadangan, mati otomatis
- Output data
- Bahan hardened stainless steel
- Dikemas dalam kotak plastik
Description
High Accuracy Coolant Proof Electronic Caliper

- Accuracy exceeding DIN862
- Resolution: 0.005mm/0.0005 Inch
- Coolant proof level IP54
- Buttons: mm/in, ABS/ INC, on/off, zero
- Battery CR2032, with one spare battery, automatic power off
- Data output
- Hardened stainless steel construction
- Packed in plastic box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait