Penguin Biorotech Water Tank (Toren / Tangki Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Top Tank Width (cm)144
Cover/Lid/Tutup Width (cm)30
Capacity (L)1500
Outlet (inch)4
Bottom Tank Width (cm)115
Tank Height (cm)170
Wall Thickness (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tanpa Antimikroba



BEBAS LUMUT

Lapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.



TAHAN LAMA

Pelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.



SUHU STABIL

Peredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan