Legrand Screwless Connection Terminal Nylbloc Auto

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Nominal Current (A)24
With Operation LeverNo
Nominal Voltage (V)450
ColorColorless
Nominal Cross Section Area (mm²)0.75-2.5
Number of Clamp Positions1
Suitable for Flexible ConductorsNo
Suitable for Multi-wire ConductorsNo
Suitable for Solid ConductorsYes
TransparentYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
media yang digunakan untuk menyambungkan kabel dan melindungi sambungan kabel untuk keamanan dalam pemasangan kabel, terbuat dari bahan yang keras seperti plastik atau keramik dan harus dipasang di lokasi yang aman, stabil dan jauh dari kelembapan. Juga berfungsi sebagai tempat berhentinya arus listrik sementara, di dalamnya terdapat 2 jenis konektor, yaitu : Incoming (Konektor Arus Masuk) dan Outgoing (Konektor Arus Keluar). Media ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain : 1. Sebagai penghubung/jumper jika ada penambahan komponen 2. Karena menggunakan Terminal Block maka pemakaian kabel menjadi lebih hemat 3. Sebagai pengaman troubleshort 4. Jika terjadi korsleting arus langsung putus di terminal sehingga tidak mengenai komponen utama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan