Legrand Plate Arteor British std Square 8 modules

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Width (mm)252.5
Depth (mm)8
IP ProtectionIP40
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
Impact Protection (IK)IK04
Antimicrobial TreatmentNo
Built-in Height (mm)0
Flush-mounted InstallationYes
Halogen FreeYes
Height (mm)92
Label Space/Information SurfaceNo
Storage Temperature (°C)-10-70
TransparentNo
Type of FasteningEngage (snap)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan