ID Scantech Barcode Scanner Libra (Tembakan Harga)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)94x97.7x161.5
InterfaceUSB
Light Source650±10nm VLD
PowerDC 5V @2A
Resolution (mm)0.127
Ambient Light (lux)Up to 4800
Depth Of Field (mm)Up to 230
EASYes
IndicatorsBeeper and LED
Print Contrass Ratio (%)25
Scan Pattern6 Direction Scan Field, 24 Lines Scan Pattern
Scan Rate2000x

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Id Scantech Scan Tech - Idbv Libra Black/Rs232/Lb75V112 Omni D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan