Bantex Plastik Pocket Zipper untuk Binder Multi Ring B5

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
ColorTransparant
Length (cm)18.7
Height (cm)0.10
Width (cm)27
Number of Holes26 Holes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kantong tambahan untuk ditempatkan di multiring binder dengan zip lock plastik berbahan PP yang ramah lingkungan. Tersedia  dalam ukuran A5 dan B5. Dapat digunakan untuk menyimpan berkas, stationery, ataupun barang-barang pribadi. Anti lengket & aman untuk berkas hasil fotocopy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan