Bantex Business Card Pocket A4

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
ColorTransparant
Length (cm)25
Height (cm)2.00
Width (cm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kantong Kartu Nama, dapat menyimpan 20 kartu. Kantong Kartu Nama khusus yang dapat menyimpan 8 kartu, cocok untuk dipergunakan dengan Business Card Album 5596 atau 7441. Tersedia dalam kemasan 10 pcs/pak. Material PP 0,12 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan