TECLOCK Automatic Rubber Hardness Measuring System (GX-02 Series)

Sebelum PPN:
Rp409.999.900 - Rp429.999.900
Spesifikasi
Main BodyDisplay device (including base)
Power SupplyAC100 - 240V
Diameter (WxLxH)170x160x470mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Body part One touch measurement by Operation of LCD panel only.- Peak Hold, timer Hold, median, average value display and Data Output Possible.- Any speed Setting other Than SO and JIS Standards can Be Set.- Type a, Type D, Type E measurements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan