Kozure Locker with 20 Doors (Lemari Loker)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
ColorLight Grey-Blue
Dimensions (cm)189x144x8.5
Dimensions (mm)1890x1440x85
Number of Compartments20
Number of Doors20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan