Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cat dasar besi, primer anti karat berbasis alkyd, memiliki daya lekat bagus.
Rekomendasi pemakaian: dapat digunakan untuk interior maupun eksterior, pada besi maupun baja dan dapat dilapisi dengan VENAMEL syntetis.
Tekstur: matt (tidak gloss)
Berat Jenis: 1.45 gr/cm3
Rekomendasi tebal lapisan: 40-50 mikron waktu kering
Daya sebar teoritis: 9-11 m2/kg
Metode aplikasi: kuas, roll dan spray
Waktu kering sentuh: 5-10 menit tergantung cuaca
Waktu pelapisan ulang: 12-16 jam
Rekomendasi pemakaian: dapat digunakan untuk interior maupun eksterior, pada besi maupun baja dan dapat dilapisi dengan VENAMEL syntetis.
Tekstur: matt (tidak gloss)
Berat Jenis: 1.45 gr/cm3
Rekomendasi tebal lapisan: 40-50 mikron waktu kering
Daya sebar teoritis: 9-11 m2/kg
Metode aplikasi: kuas, roll dan spray
Waktu kering sentuh: 5-10 menit tergantung cuaca
Waktu pelapisan ulang: 12-16 jam
Peringatan
Panduan mengecat untuk eksterior/Interior dan besi:Tahap 1:
Bersihkan debu, minyak dan kotoran yang menempel pada area dinding atau besi karena akan membuat hasil akhir cat tidak halus dan merata.
untuk tembok baru bersihkan dengan air dicampur deterjen berformula lembut dan spons selulosa. Gosok spons ke dindin hingga bersih, lalu bilas dengan air untuk menghilangkan residu sabun.
Untuk tembok lama, perlu dicek cat lama masih kuat melekat atau tidak, dapat dilakukan dengan cara menguaskan air pada permukaan dinding tersebut kemudian tunggu beberapa saat. Bila permukaan dinding mengelupas dan bergelembung maka harus disekrap terlebih dahulu hingga bersih.
Untuk besi, bersihkan dengan solven atau thinner. Bila terdapat karat, bersihkan dengan amplas terlebih dahulu.
Tahap 2
Saat pengecatan, lindungi bagian yang tidak dicat dengan lakban atau pita perekat. Sesaat sebelum cat mengering, segera lepas pita perekat aga cat tidak ikut terkelupas.
Tahap 3
Gunakan plamir (dempul) untuk menutup celah atau retak pada dinding, lalu amplas sampai halus. Sebaliknya oleskan primer cat, sejenis cairan yang diaplikasikan sebelum pengecatan agar didapatkan hasil akhir yang rata dan mengkilap.
Tahap 4
Roller cat/ kuas roll tidak bisa diaplikasikan di semua bagian, hanya pada area yang luas saja. sedang untuk area yang sulit seperti sudut ruangan, gunakan kuas kecil selebar dua inchi.
Tahap 5
Untuk hasil cat tembok yang lebih rata, pengecatan bisa dilakukan dengan gerakan zig-zag dari atas ke bawah berualan kali. Tunggu laposan pertama kering kemudian lapisi dengan cat kembali aga lebih mulus hasilnya. Roller cat/ kuas roll bisa digunakan untuk meratakan warna.
Tahap 6
Bila hasil pengecatan masih kurang sempurna, ulangi dan pastikan proses kedua ini berhasil dengan baik. Bila cipratan cat jatuh ke lantai, segera bersihkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Cat)/P102094853-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
