BEL-ART Tools Ware Pipette Support Rack

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)21.3x11.4x22.2
Width (mm)213
Length (mm)114
Height (mm)222
Places50
Steam Autoclavable121°C
SpecificationPolypropylene, Autoclave 121 degrees C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sturdy polypropylene plastic rack holds 50 pipettes in a vertical 5 x 10 arrangement. Top and middle decks have 16 mm diameter holes; bottom deck holes are tapered from 16 mm to 6 mm diameter.
- Pipette tips will not contact table surface
- End plates have handles for easy carrying
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan