NIKKO Pipette Disposable Tissue Culture (Pipet Kultur)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
MaterialLDPE (Low Density Polyethylene)
Length (mm)154
Temperature Range (°C)-30 to 60
Temperature Range-30 to 60 degrees C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Soft low-dendity polyethylene- Chemical resistant- Smooth liquid dispensation- Tip can be sealed with a hot iron or open flame- Volume 3041-02 2.7ml, 3041-03 2.5ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait