Hioki Temperature Sensor Needle Type (Pendeteksi Suhu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Compatible forLogger LR5011-20
Length (m)1
Temperature Range (°C)-40 to 120
Response TimeApprox. 20 seconds (90% response time)
Sensor Head Size (mm)1.3x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature sensor (needle type 1m) for LR5011.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan