Gunnebo Extinguisher Ultima Wheel Halotron-I (APAR)

Sebelum PPN:
Rp189.999.900 - Rp339.999.900
Spesifikasi
Spraying Effectiveness0.96
Spraying Distance (m)2-6
Overall Height (mm)1205
Tube Diameter (mm)680
Pressure Test (bar)25
Pressure in the Tube (bar)7
Temperature (°C)-40 to 49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau Alat pemadam api yang bersih dan tidak meninggalkan residu. Sangat efektif untuk semua resiko kebakaran kelas A,B, dan C (E). Halotron tidak menghantarkan listrik, sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik dan alat perkantoran modern.

Spesifikasi
- Suatu alat pemadam api yang tidak meninggalkan bekas setelah digunakan
- Memadamkan dengan cepat dan efektif berbagai jeini api kelas A,B, dan C (E)
- Tidak terkonduksi listrik sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada bagian elektronik yang sensitif atau pada peralatan kantor modern
- Halotron-I memiliki GWP (Global Warning Potential) terendah dan telah diterima sebagai alat pengganti HALON yang terdaftar pada daftar SNAP yang ditetapkan EPA, sesuai dengan protocol MONTREAL
- Tersedia dalam 5 ukuran: 1.5kg hingga 5kg (jenis yang dapat dibawa) dan 25 dan 50kg (jenis yang menggunakan roda)
- Logo perusahaan dicetak pada bagian silinder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan