American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Size (mm)17x19x21x23
Overall Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait