American Tool High Flow Blow Gun Short Nozzle

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
NozzleShort
Size3/8 inch
Overall Length130mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Turbo boost tech design- Meets or exceeds OSHA regulation- Ideal for heavy duty clean up and blow off- Delivers up to 225 psi- Max.working pressure 16kgf/cm2 (1.6 MPa)- Air flow 1500 L/m @ 10kgf/cm2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan