Gunnebo Extinguisher Ultima Wheel CO2 (APAR)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
Spraying Effectiveness0.9
Pressure in the Tube (bar)50
Temperature (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) merupakan bahan yang tidak merusak dengan daya padam yang efektif dan bersih. Semua model mempunyai corong anti elektrostatik yang non konduktif dan sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh liskrik. Sangat cocok untuk peralatan elektronik dan perkandoran modern.

Spesifikasi
- Alat yang memiliki gas lamban dan steril yang secara efektif memadamkan api dengan mengeluarkan oksigen dari barang-barang saat kebakaran terjadi
- Semua model pipa semprot non-konduktif dan anti electrostatic yang cocok untuk pemakaian pada cairan yang mudah terbakar atau peralatan berenergi listrik
- Tidak menganggu lingkungan dan cocok untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif dan peralatan modern kantor
- Tersedia dalam bahan silinder baja dan aluminium
- Tersedia dalam 6 ukuran: 2 - 6.68kg (jenis yang dapat dibawa) dan 9 - 45kg (jenis yang menggunakan roda)
- Logo perusahaan dicetak pada bagian silinder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan