DAIDO METAL DU Slide Plate

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp2.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DU SLIDE PLATE / DU SLIDE

DU Slide Plate. Alloy thickness 0,3 +/- 0,1
Material : RoHS
Size :
Thickness T : 1.00 (-0.03,-0.13) Uo to 3.00 (+0.05)
Width : 80 (+2.00) Up to 100 (+2.00)
Length :500 (+10.00)
Part No. SS 100 DUN Up to SS 300 DUN
Unit : Piece

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan