SMC 3 Port Solenoid Valve (Katup Solenoid)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Rated Voltage200 VAC 50/60Hz
Light/surge Voltage SuppressorNone
Valve OptionStandard Type
Bore Size1/4 8A
Pressure Specification (MPa)Standard Tpye 0.7
Thread Body Type TRc
Body TypeBody Ported
BracketNone
CE-CompliantNone
Electrical EntryGrommet Lead Wire Length 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan