Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Relieving Type | Relieving Type |
|---|---|
| Thread Type | Metric Thread (M5)/Rc |
| Body Size | Body Size |
| Drain Cock | With Drain Cock |
| Attechment | Without Attachment |
| Flow Direction | Left to Right |
| Semi Standard Specifications (MPa) | 0.05 to 0.7 Setting, Polycarbonate Bowl, Lubricator Without Drain Cock |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
-Warning
-Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































