SMC CQ2 Series Compact Cylinder CQ2B50 (Silinder Pneumatik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Made To OrderStandard
Mounting StyleThrough-Hole (Standerd)
Rod End BracketNone
Mounting BoltNone
Cylinder Stroke 2Without Cylinder Stroke 2
Auto SwitchWithout Auto Switch
Auto Switch Mounting GrooveΦ12-Φ25 2 Sides/Φ32-Φ100 4 Sides
Bore Size (mm)50
Built-in MagnetWithout Built-in Magnet
Dual Stroke MarkWithout Two Stroke Mark
Port Thread TypeRc/M Thread
TypePneumatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan