SMC CU Compact Cylinder

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)Standard Stroke 10
Port Thread TypeM5x0.8 Rc1/8
Bore Size (mm)6
Made To OrderStandard
Auto SwitchWithout Auto Switch
With Auto Switch (Built-in Magnet)With Auto Switch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Not applicable for in-vehicle, medical, and consumer industries

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan