Energizer Battery Ultimate Lithium AA (Baterai AA Sedang)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
SizeAA
Voltage (V)1.5
Battery Shelf Life15 Years
Battery Capacity (mAh)3000
Temperature (°F)-40 to 140
ChemistryLithium Iron-Disulfide (LiFeS2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-
Warning
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan