Scotch-Brite Light Cleansing Hand Pad (Amplas Serabut)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
ColorWhite
Diameter (inch)9
Length (mm)228.6
Width (inch)6
GradeSFN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan