KYOTO TOOL (KTC) Grease Gun Cartridge Type (Pistol Gemuk)

Rating:
80% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Capacity (cc)400
Maximum Pressure (MPa)20 or more
Nozzle Length (mm)250
Oil Tank Diameter (mm)63
Single Discharge Amount (cc)1
Total Length (mm)360
Applicable greaseConsistency No.1
Nozzle connection screwRc1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cartridge type allows easy filling of grease and saves on grease.

Ulasan Produk