KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket Wrench 3/8 Inch Set (Set Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Set ContentsDeep socket (hexagon) (B3L - 06, 08, 10, 11, 12), Deep socket (12 corners) (B3L - 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 22W), Ratchet Handle (BR3E) , Spinner handle (BS3E), Extension bar 30 (BE 3 - 030), 75 (BE 3 - 075) , Head swing extension bar 50 (BE 3 - 50 JW), Un
Dimension (LxWxH)Resin molded tray: 445x185x52 mm
Case Dimension (LxWxH)450x185x60 mm
Outlet Corner (sq.)9.5 mm
Blade Edge With MagnetYes
Axis PenetrationYes
gip TypeResin (soft) / Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan