AVON Low Tack Protection Tape Black (Lakban Pelindung Permukaan)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Width (mm)25
Length (m)100
ColorBlack
MaterialPolyethylene
Pack Quantity1
Thickness (micron)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Avon Low Tack Protection Tape Black with
Feature
Black An outdoor polythene low-tack protection tape. Suitable for use on mild steels, stainless steels and aluminium. Ideal for short term protection of UPVC and aluminium profiles, window frames and metal ladders. Thickness 0.08mm. Tensile st

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan