Matlock Weatherproof Aluminium Padlock

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Body ColorGreen
Body MaterialAluminium
Key TypeKeyed Different
Lock TypeOpen Shackle
Security Rating5
Shackle MaterialHardened Stainless Steel
Number of Keys Included2
RekeyableFixed
Shackle Clearance (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan