Matlock Step Ladder Aluminium Platform (Tangga Pijakan Lipat)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
ColorSilver
Ladder MaterialAluminium
Number of Treads4
Open Depth (mm)826
Overall Height (m)1.45
Part NumberMTL9395840K
Platform Height (m)0.85
Product NumberMFP04
Standards MetEN131
Step MaterialAluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan