Kennedy Suede Leather 2-Pocket 1-Loop Nail Pouch (Tas Perkakas Pinggang)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Length (mm)250
Width (mm)360
Number of Pockets2
TypeBelt Pouch
ColorTan
Size (mm)360x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kennedy Suede Leather 2-Pocket 1-Loop Nail Pouch with
Feature
Leather, two pockets, one loop, deep pocket. Double stitched seams with rivetted corners for extra strength.ApplicationNailsAdditional Comes with webbing nylon beltDeep pocketsRiveted corners

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan