Kennedy Mini Roller Foamsleeve - Gloss

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Tray Length200 mm
Roller Core Diameter5.9 mm
Number of Pieces10
Tray Width150 mm
Roller Length100 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kennedy Mini Roller Foamsleeve - Gloss with
Feature
100mm (4inch) medium pile roller for use with emulsion paints. Ideal for painting small areas or in awkward places. - Pack of 10.Recommended EnvironmentIndoor/OutdoorCompatible SurfaceRough SurfaceSmooth SurfaceTypeRefill SleeveRoller MaterialF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan