Kennedy Ball Pein Hammerhickory Shaft (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
TypeBall Pein
Head Length140 mm
Shaft MaterialHickory
Overall Length415 mm
Face Diameter37 mm
Head MaterialDrop Forged Steel
Shaft Length360 mm
Special FeaturesPolished Face
Grip TypeNo Grip
Size (lbs)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kennedy Ball Pein Hammerhickory Shaft with
Feature
Hickory Shaft With fine grain, forged steel head, hardened and tempered with polished faces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan