RIDGID Quick-Open RH Die Head NPT (Kepala Senai)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
How OpenedQuick-opening
Thread DirectionRight hand
TypeNPT
Bolt Capacity (inch)1/4-2
Oil Thru HeadYes
Catalog Number97065
Die UsedUniversal
Pipe Capacity (inch)1/8 - 2
Pipe Capacity (mm)3-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick-Opening (QO) – Manual release for user-specified thread lengths.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan