Kennedy Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Compatible Nut/Bolt Width70 mm
Standards MetASME B107.6.
Number of Points12
Open End Head Thickness23 mm
Angle of Open End Offset15 degrees
Ring End Head Thickness33,1 mm
MaterialChrome Vanadium Steel
Overall Length (mm)675
Size (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from Chrome Vanadium steel with a chrome satin finish body and highly polished heads. 15 degrees open jaw angle to shank and ring end offset. Chrome plated finish to pevent from corosion. Ring head angle - 13 degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan