Vessel Watch Band Pin Punch

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Tip Size0,7 mm
Tip Width (mm)0,7
Length Shank (mm)10
Width Shank (mm)0,7
Overall Length (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For adjustment of the watch band

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait