BANDO Belt Red Seal E Type

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
MaterialRubber
Min Diameter Pulley (mm)530
Thickness (mm)23
Angle40°
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.

Features:
Features:
- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)
- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.
- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.
- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan