Safeway Pallet Plastic Jumbo (Palet Plastik)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
TypeGrille Deck Surface Reversible
Dynamic Load (kg)2000
Height (mm)150
Static Load (kg) 6000
Width (mm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications:Suitable for Oleo Chemical, Flour Miller, Rice Miller, Fertilizer, Sugar industry etcSpecial
Peringatan
1 tahun, tetapi S&K berlaku untuk pembelian diatas 100 pcs (manufacturing defect)
Feature
- Strong Double Deck surface-durable & Reliable-Recyclable-Washable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan