SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Carbide Turning Tool Bite

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)22
Dimension R (mm)4
Dimensions b (mm)22
Dimensions c (mm)6
Shank Length L (mm)160
Shank Width W (mm)25
Shank Height H (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan