Sanko Techno Dust Pump (Pompa Tiup Debu Beton)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialBody: PVC, Nozzle unit: Plastic
Total Length (mm)207
Nozzle Length (mm)113
Nozzle Outsider Diameter (mm)3
Compatible Boring Diameter (mm)3.4 to 13.0
Purpose of UseFor cutting chips in holes.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Smoothly ejects the chips from the holes.UsageFor cleaning the chips from the holes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan