SANIPAK Kantong Plastik Sampah Sanitary (Trash Bag / Kresek)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
MaterialLow density polyethylene (LLDPE)
Vertical (mm)380
Horizontal (mm)320
Capacity (L)5 to 7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a standard type sanitary garbage bag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan