SAKAI CHEMICAL Mina Foam Cut Type

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Width (mm)300
Length (m)0.3
Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With soft shock absorbency, and also with superior heat retention, moisture proofing, buoyancy, and chemical resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan