ROUTE Boy Elastic Carry 202 Type

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp619.900
Spesifikasi
MaterialCaster brackets:Steel, Wheel:Nylon, Corners:Steel, Connector bar:Steel
Uniform Load (kg)200
Height (mm)105
Caster Diameter (mm)75
Assembly Estimate1 person 30 minutes
SpecificationSwivel caster 4 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adjusting the dimensions in steps of 10mm is possible within the frame.Space saving type, standard product of container trolleys.Container trolley size can be adjusted as required by changing the connecter bar length.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan