ROUTE Extendable Trolley Route Boy 202PP

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialCaster brackets:Steel, Wheel:Nylon, Corners:Plastic, Connector bar:Steel
Uniform Load (kg)150
Height (mm)125
Caster Diameter (mm)75
Assembly Estimate1 person 30 minutes
SpecificationSwivel caster 4 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Carry plastic products with stretching.Adjusting the dimensions in steps of 10mm is possible within the frame.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan