Ritex LED Anywhere Sensor Light

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
MaterialABSresin,Aluminium
Width (mm)92
Depth (mm)80
Height (mm)100(tripod
Power SourceAA batteries x 3 (sold separately)
Illumination timeApproximately 10 seconds (when in sensor mode)
Bulb Power (W)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be switched between sensor and normal lighting modes.Equipped with free bending tripod enabling installation at any place.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait