Riken Safety Spectacles which Can be Placed to Helmets

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Compatible(Helmet) MP type
ColorTransparency
Weight (g)68
Material (Lens)Acrylic
Materials (mounting bracket)Steel
Width x Length (mm)80x164

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan