Riken Kiki High Pressure Hose

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
MaterialNitrile rubber (NBR)
Hose Inside Diameter (mm)6.3
Hose Outside Diameter (mm)16.5
Joint IncludedScrew-in type (S-1H)
Length (m)2
SpecificationWith coupler on one side
Maximum Usage Pressure (MPa)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
*Since the hose type will change depending on the pump, check the cylinder and pump coupler.
Feature
Can be used with manual pumps in general.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan