Plus Correction Tape Whiper Push-Pull (Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
Material72% reproduction resin (a main part case / 100% reproduction polystyrene (PS) head / 100% reproduction poly acetal (POM))
ColorGreen
TypeConsumable Type
Tape Width (mm)4.2
Tape Length (m)12
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)89x39x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait