PISCO Hose Polyurethane Tube Black (Selang PU)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Length (m)100
Outside Diameter x Inside Diameter (phi mm)8x5
Minimum Bending Radius (mm)15
Tube Overall Length (m)100
Vacuum Pressure (kPa)-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait