Osaka Taiyu Mawar Economy Type (Pink) (Meja Kerja Putar)

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
MaterialBody:Steel
Maximum Live Load (kg)500
Outside Diameter (mm)800
Inside Diameter (mm)720
Body ColorPink

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High quality at low cost.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan